アクアREVOドリル バリレス 4D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)5 注文コード52129229 品番AQRVDBL4D0500
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は直径など141種類から選べます 他の種類を見る

バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。

用途穴あけ加工 材質超硬 全長(mm)77 直径(Φmm)5 溝長(mm)39 シャンク径(Φmm)5 先端角(°)135 シャンク長(mm)37 先端寸法(mm)2.3 有効長(mm)31.5 コーティングREVOD 加工穴深さ4DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7 シャンク径(許容差)h6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする