直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52129316 品番 NNF21700JLT9
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)12 長さ(mm)656 幅(mm)210 質量(kg)2.7 エネルギー消費効率(Lm/W)75.8 用途リニューアル用 仕様安定器出力型:定格出力型(約35〜100%連続調光型)、水平天井埋込専用 材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)AC100〜242 ランプLDL20S 光束(Lm)910 適合ランプ直管LEDランプ用 演色指数(Ra)84 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)639 埋込高(mm)113
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※適合調光器をご使用ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする