NNF22666JLT9 直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック) 52129325

直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)626
消費電力(W)20
光束(Lm)1780
内容量1台注文コード52129325品番NNF22666JLT9
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途リニューアル用消費電力(W)20長さ(mm)651幅(mm)238質量(kg)3エネルギー消費効率(Lm/W)89仕様安定器出力型:定格出力型(約35~100%連続調光型)、水平天井埋込専用、プラスユニット取付可能材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)AC100~242ランプLDL20S光束(Lm)1780適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)626埋込高(mm)110
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※適合調光器をご使用ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする