直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52129413 品番NNF42001JLT9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)200 質量(kg)2.5 高さ(mm)69 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69 仕様ランプ別売 適合ガード:FK42533 材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm)1250 定格電圧(V)AC100〜242 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 調光の可否 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする