直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52129438 品番 NNF42045JLE9
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
調光の可否 仕様ランプ別売 材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm)1250 幅(mm)200 質量(kg)2.6 高さ(mm)69 定格電圧(V)AC100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 電源ユニット内蔵

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする