Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52129447
品番
NNF42045JLT9
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
調光の可否
可
仕様
ランプ別売
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
200
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
69
定格電圧(V)
AC100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×69
器具・セット
器具のみ
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
電源ユニット
内蔵