直管LEDランプベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52129465 品番NNFJ21300JLE9/LDL20SN1112K
参考基準価格(税別)¥88,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵 適合【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス) 材質【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装) 質量(kg)1.6 電圧(V)100〜242 消費電力(W)12 保護等級IP20(防湿) 光源LDL20×1 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)950 LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%) 適合ランプ直管LEDランプ用 演色指数(Ra)84
注意
※周囲温度5℃〜60℃でご使用ください。
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
※壁面縦取付はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※飛散防止膜付タイプのランプは組み合わせできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする