直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52129499 品番NNFW42500KLE9/LDL40SN1925Kx2
参考基準価格(税別)¥134,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
用途壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用 仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型) 材質本体:ステンレス(ホワイト)、グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)4.9 電圧(V)100〜242 消費電力(W)36 保護等級IP23(防湿) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 光束(Lm)3640 適合ランプ直管LEDランプ用 演色指数(Ra)80 調光の可否
注意
※壁面(縦向き)の場合、別途加工が必要です。
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる屋外では使用できません。
※次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、サウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする