一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)2000 光源色白色 注文コード52129648 品番NNL4100EWTLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は明るさ・光源色など57種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 色温度(K)4000 光源色白色 仕様安定器出力型:定格出力型(約10〜100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 光束(Lm)2000 LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52129648 NNL4100EWTLA9 11267850 NEL4100EWLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1本 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする