Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52129894
品番
NNL8000EDCLA2
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電圧(V)
200〜242
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
仕様
安定器出力型:定格出力型(約10〜100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
光束(Lm)
10000
LED寿命(時間)
約40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
10000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。