岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の Tスロット
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X1.0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52130410
品番
STSCA02X010
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数
4
全長(mm)
45
首径(mm)
Φ1.1
刃径(Φmm)
2
刃幅(mm)
1
柄径(Φ)
4
首長(mm)
3.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません