岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の Tスロット
Tスロットカッター 50X5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52130586
品番
TSC50X050
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数
14
全長(mm)
130
首径(mm)
Φ18
刃径(Φmm)
50
刃幅(mm)
5
柄径(Φ)
20
首長(mm)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません