高砂
高砂の 掃除用具
高砂の たわし
高砂の パームたわし
正直束子U大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52130988
品番
ブルー
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
用途別に色分け出来ます。
用途
キッチンのお掃除や野菜などの洗浄に
材質
【毛・キャップ】ポリプロピレン、【芯線】亜鉛メッキ線
寸法(mm)
170×75×40【線形】0.4
色
ブルー
繰り返し・詰め替え
対応