ねずみのANDY ホーローメジャーカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52131049 品番AMJ-2307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

におい移りが少なく衛生的

用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お酢や調味料の計量や様々な用途で大活躍します。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質本体/ほうろう用鋼板 サイズS 質量(g)約210 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約14×10×7 満水容量(mL)約450
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする