豊琺瑯
豊琺瑯の キッチン・調理用品
豊琺瑯の 保存容器・調味料入れ
豊琺瑯の キッチンポット
Plune. ホーローマルチスクエアポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52131487
品番
YJ-823
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
そのまま加熱して、そのまま食卓に
用途
保存容器としてだけではなく、保存料理もそのまま加熱して、そのまま食卓に。ガス火、IH電磁調理器に対応。優れた耐久性、耐熱性、耐酸性。においが付きにくく、なめらかで洗いやすい。高い保温性で熱を逃さない。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
質量(g)
約460
柄
akaiyaneno
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約17.8×14×11.8
満水容量(L)
約1.45
注意
※蓋は保存容器専用のため、加熱する場合は必ず蓋を外して加熱するようお願いします。
※加熱中や加熱直後は取っ手が大変熱くなり、火傷の危険がありますので、必ずミトンやふきん等で取ってを持ってご使用をお願いします。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。