豊琺瑯
豊琺瑯の キッチン・調理用品
豊琺瑯の 保存容器・調味料入れ
豊琺瑯の ストッカー
Plune. ホーロースクエアストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52131575
品番
PSS-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
汚れやにおいがつきにくく衛生的
用途
表面がガラス質なので、腐食に強く汚れやにおいがつきにくく衛生的。酸に強くてにおい移りの心配が少ないので、常備食の保存にも最適です。角型タイプなので積み重ねたり、横に並べた時もムダなすき間ができにくく収納スペースを有効に使えます。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
サイズ
L
質量(g)
約340
柄
あかいちご
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約16.3×16.3×6.2
満水容量(mL)
約950
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。