曜日別特売
PTS-203 Plune. ホーローツールスタンド 豊琺瑯 52131995

 

PTS-203 Plune. ホーローツールスタンド 豊琺瑯 52131995
PTS-203 Plune. ホーローツールスタンド 豊琺瑯 52131995
PTS-203 Plune. ホーローツールスタンド 豊琺瑯 52131995
PTS-203 Plune. ホーローツールスタンド 豊琺瑯 52131995
PTS-203 Plune. ホーローツールスタンド 豊琺瑯 52131995
PTS-203 Plune. ホーローツールスタンド 豊琺瑯 52131995

Plune. ホーローツールスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個レモン注文コード52131995品番PTS-203
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

キッチンツールをまとめて立ててスッキリ収納

用途お玉や菜箸など、散らかりがちなキチンツールをまとめて立ててスッキリ収納でき、深さもあるのでしっかりと安定感があります。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体/ほうろう用鋼板質量(g)約350レモン満水容量(L)約1.1
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする