豊琺瑯
豊琺瑯の キッチン・調理用品
豊琺瑯の 保存容器・調味料入れ
豊琺瑯の 保存用ガラス瓶
Plune. ホーローキャニスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132494
品番
PCA-314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
におい移りが少なく衛生的
用途
酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。蓋にはシリコンパッキン付きで、保存容器として最適です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板 蓋/天然木
質量(g)
約320
柄
モノトーンドッグ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約10.8×10.8×11.1
満水容量(mL)
約750
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。