MONSTER[家電]
MONSTER[家電]の 美容家電
MONSTER[家電]の ヘアケア
MONSTER[家電]の ドライヤー
ダブルファンドライヤー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132695
品番
KHDW910K
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
237
質量(kg)
0.69
高さ(mm)
280
奥行(mm)
95
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.7
風量(m
3
/min)
2.4
機能
【マイナスイオン】5カ所の発生部
モード切替
HOT/温冷自動切替/スカルプ
風量調整
5段階
マイナスイオン機能
○
商品説明動画
ダブルファンドライヤー[MONSTER] 2023AW 30sTVCM「疾風ライダー」篇
参考になった