966KPM2-27.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132703 966KPM2-27.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132703 966KPM2-27.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132703 966KPM2-27.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132703 966KPM2-27.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132703 966KPM2-27.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132703

甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52132703 品番 966KPM2-27.0
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。
樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。
後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。
先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。
屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。

足幅EEE サイズ(cm)27 機能軽量・甲プロテクター付 ブラック 材質(先芯) 材質(アッパー)合成ゴム(非耐油) 種類安全靴 靴タイプ長靴 トラスコ品番198-0070 質量(kg)2 JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格 丈(cm)32.5 材質(底部)合成ゴム(非耐油) 材質(プロテクター)【甲】樹脂 アズワン品番64-8068-58 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする