MONSTER[家電]
MONSTER[家電]の 美容家電
MONSTER[家電]の ヘアケア
MONSTER[家電]の ドライヤー
ダブルファンドライヤー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132704
品番
KHDW910R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
237
質量(kg)
0.69
高さ(mm)
280
奥行(mm)
95
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.7
風量(m
3
/min)
2.4
機能
【マイナスイオン】5カ所の発生部
モード切替
HOT/温冷自動切替/スカルプ
風量調整
5段階
マイナスイオン機能
○
商品説明動画
ダブルファンドライヤー[MONSTER] 2023AW 30sTVCM「疾風ライダー」篇
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52132704
KHDW910R
68293517
KHDM800R
BLDCハイスピードドライヤー
コイズミ(小泉成器)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)