966KPM2-27.5 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132719 966KPM2-27.5 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132719 966KPM2-27.5 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132719 966KPM2-27.5 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132719 966KPM2-27.5 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132719 966KPM2-27.5 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132719

甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.5 注文コード52132719 品番966KPM2-27.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,400
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。
樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。
後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。
先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。
屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。

足幅EEE サイズ(cm)27.5 機能軽量・甲プロテクター付 ブラック 材質(先芯) 材質(アッパー)合成ゴム(非耐油) 種類安全靴 靴タイプ長靴 トラスコ品番198-0064 質量(kg)2 JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格 丈(cm)32.5 材質(底部)合成ゴム(非耐油) 材質(プロテクター)【甲】樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする