966KPM2-28.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132728

 

966KPM2-28.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132728
966KPM2-28.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132728
966KPM2-28.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132728
966KPM2-28.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132728
966KPM2-28.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132728
966KPM2-28.0 甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全 52132728

甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2

商品レビューを投稿する
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード52132728品番966KPM2-28.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。
樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。
後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。
先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。
屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。

足幅EEEサイズ(cm)28機能軽量・甲プロテクター付ブラック材質(先芯)材質(アッパー)合成ゴム(非耐油)種類安全靴靴タイプ長靴トラスコ品番198-0068質量(kg)2JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格丈(cm)32.5材質(底部)合成ゴム(非耐油)材質(プロテクター)【甲】樹脂アズワン品番64-8068-59耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする