Salon Sense
Salon Senseの 美容家電
Salon Senseの ヘアケア
Salon Senseの ドライヤー
ハイスピードイオンバランスドライヤー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132747
品番
KHD9970C
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
195
質量(kg)
0.42
高さ(mm)
184
奥行(mm)
47
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
風量調整
5段階
温度調節
HOT-SCALP-AUTO H/C
商品説明動画
コイズミビューティー ムービー 「ハイスピードイオンバランスドライヤー」KHD-9970
参考になった