超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-400N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52132764 品番 H-400N-BK-23.0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。
さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

サイズ(cm)23 機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(アッパー)人工皮革 種類作業靴 靴タイプスニーカー 用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など トラスコ品番205-4173 質量(g)340 足幅EEE 靴底圧縮EVAスポンジ アズワン品番64-1115-30 材質(中敷)ポリUインソール(抗菌・防臭)
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする