Salon Sense
Salon Senseの 美容家電
Salon Senseの ヘアケア
Salon Senseの ドライヤー
ハイスピードスリムドライヤー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132765
品番
KHD9570W
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
幅(mm)
46
質量(kg)
0.43
高さ(mm)
260
奥行(mm)
48
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
風量調整
3段階
温度調節
4段階