コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
海外対応 マイナスイオンヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132790
品番
KDD0020N
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
幅(mm)
181
質量(kg)
0.41
高さ(mm)
196
奥行(mm)
80
消費電力(W)
【100V・200V】850【120V・240V】1200
電源
1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用
コード長さ(m)
約1.7
機能
毛髪巻込み防止
動作切換スイッチ
HIGH-LO-OFF
マイナスイオン機能
○