コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
マイナスイオンヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132826
品番
KHD9820K
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
231
質量(kg)
0.48
高さ(mm)
218
奥行(mm)
88
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
機能
毛髪巻込み防止
動作切換スイッチ
TURBO-SET-COOL-OFF
マイナスイオン機能
○