コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
マイナスイオンヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
温風温度(℃)
【HIGH】100【LOW】約80
注文コード
52132835
品番
KHD9620W
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
温風温度
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
210
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
201
奥行(mm)
88
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
温風温度(℃)
【HIGH】100【LOW】約80
風量(m
3
/min)
1.3
動作切換スイッチ
HIGH-LO-COOL-OFF
マイナスイオン機能
○