ヘアーカッター Cleancut

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52132860 品番HC-FW423-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刈り高さ1〜30mm調節可能。
・2種類のアタッチメント(ショート、ロング)付属
スキ刈りアタッチメント内蔵。
・スキ刈り時のアタッチメント交換不要
・本体スイッチ1つで楽ラク切替
USB充電対応。
・使いやすいUSB Type-C対応。ACアダプター付属
・コードレス&交流運転の充電・交流式
お手入れ簡単、清潔に使える本体丸洗い仕様。
刈り高さはダイヤル式で楽ラク調整できます。

付属品アタッチメント(ショート、ロング)、ブラシ、オイル、電源アダプター 電源充電・交流式 入力方式USB Type-C DC5V 対応水洗い(IPX7基準) 使用時間(分)約45 充電時間(時間)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする