アサヒサイクル
アサヒサイクルの ヘルメット・ヘルメットホルダー
アサヒサイクルの 子供用ヘルメット
ヨーテボリ キッズヘルメット M ブルーグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132957
品番
8818
参考基準価格(税別)
¥3,255
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
安心安全のSG認定品 シンプルなモノトーン調カラー
色
ブルーグレー
サイズ
キッズM
質量(g)
210
安全規格
SG認定品
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×220×170