アサヒサイクル
アサヒサイクルの ヘルメット・ヘルメットホルダー
アサヒサイクルの ライダー用ヘルメット
CHANTO M Dブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52133036
品番
8806
参考基準価格(税別)
¥5,437
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
安心安全のSG認定品 流線形のスタイリッシュモデル
色
ダークブラウン
サイズ
M
質量(g)
235
安全規格
SG認定品
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×220×170