アサヒサイクル
CHANTO L Dネイビー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
52133070
品番
8809
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,437
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
安心安全のSG認定品 流線形のスタイリッシュモデル
色
ダークネイビー
サイズ
L
質量(g)
275
安全規格
SG認定品
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×220×170