アサヒサイクル
アサヒサイクルの ヘルメット・ヘルメットホルダー
アサヒサイクルの ライダー用ヘルメット
UNIZE ヘルメット L グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52133115
品番
8814
参考基準価格(税別)
¥6,073
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
安心安全のSG認定品 バイザー付きスポーツタイプ
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
290
安全規格
SG認定品
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×220×170