超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52133123 品番 H-711N-BK-26.0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。
さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。
ストッパー付きの靴ひもで、結ぶことなく締め上げが可能です。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
靴底の側面は汚れにくく、汚れを落としやすい形状です。クッション効果が長続きするミッドソールです。
つま先の反りを上げる事で、ひっかかりを防ぎ、つまずきにくくなりました。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

サイズ(cm)26 機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(アッパー)人工皮革 種類作業靴 靴タイプスニーカー 用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など トラスコ品番205-5713 質量(g)510 足幅EEE 靴底EVA/合成ゴム 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52133148
2023-05-23
用途:
機械設備点検保守
サービス業

きついです。
蒸れます。
3E.4Eサイズがあれば良かった。
耐久性は未知数です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする