※サンプル画像

自転車用ヘルメット 革タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52133210 品番BR-662
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!
自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。
CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。
ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。
ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。
高強度ABS素材
高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!
軽量で疲れない
わずか約354gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。
PU革で耐摩耗性
PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。
日差し対策
ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。
インナークッションは通気性&速乾性
マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。

用途自転車用ヘルメット 材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABS チェック 質量(g)約350 奥行(mm)約285 幅(cm)約19.7 長さ(cm)約7.5(ツバ) 高さ(cm)約14.5 頭囲(cm)約54〜62 適合年齢(歳)12以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
自転車での走行時
その他業種

軽く、走行時にも違和感なく頭部にフィットし、気軽に利用できています。
が、あごひもの調整がちょっと気になるところです。

対象商品:
52133210
2024-06-12
用途:
自転車操業時
兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社 様 (卸売・小売業)

作りはしっかりしているし、コストパフォーマンスが良いし、結構誰でも似合うんじゃないかな?注文するときに、うっかり違うデザインを選んでしまいそうになるので、商品名の頭にデザインタイプを持ってくるとかしたほうが良いと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする