アイメディア
アイメディアの スマホ/タブレット関連アクセサリ
アイメディアの カバー・ケース・ポーチ
アイメディアの スマホケース
スマホショルダーポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52133264
品番
1009979
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スマホだけでなく、カードやお札、小銭などを一緒に収納することができます。
ポーチを肩掛け、斜め掛けにして手ぶらで歩くことができます。
大きいサイズのスマホも入れることができるゆったりサイズです。
材質
本体:合成皮革(ポリウレタン)、内部:ポリエステル
色
グリーン
収納枚数
カード×6枚・スマートフォン×1台
寸法(cm)
【本体(ベルト部含まず)】11×19×マチ4【スマートフォンポケット(内側寸法)】W9×H17×D2【ショルダーベルト】全長110〜128(調整可)
全長(cm)
(ショルダーベルト)110〜128
内寸法(cm)
(スマートフォンポケット)9×17×2