アイメディア
アイメディアの 洗剤
アイメディアの 風呂用洗剤
アイメディアの 浴槽洗剤
業務用スカッと浴室クレンザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52133325
品番
1009934
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
業務用処方のクレンザーで落ちにくい汚れをスカッと磨き洗い
ペースト状で使いやすく、ブルーの液でかけたところが分かりやすいです
浴室の水アカ、湯アカ、黒ずみ・ピンク汚れを落とします。
材質
研磨剤(9% けい酸系鉱物)、界面活性剤(2% アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤
規格
徳用
内容量(g)
200
対応
浴室内の床・壁、浴槽、洗面器、風呂イス、風呂フタ、蛇口、鏡
寸法(cm)
5.3×4×16.5
液性
弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応
注意
【使用不可】銅・真ちゅう・アルミ等の柔らかい金属、金銀等の貴金属製品、メッキ、ツヤや光沢を必要とするもの、塗装面、印字面、フッ素・樹脂加工コーティング面、くもり止め加工をした鏡やガラス、石材、人工大理石、ホーロー、照明器具本体、水が染み込む木、紙、革、布、コンクリートところ