業務用ガチ落ちコケ・カビ取りスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52133368 品番1009905
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

洗浄成分1.2倍のコケ取りスプレー※メーカー従来品との比較
天然ヤシの実由来の洗浄成分配合です。
ベランダ、外壁、玄関、ブロック塀などに発生したコケ・カビ・地衣植物・黒ずみを落とします。
こんな場所のコケ・カビ取りに ベランダ、外壁、玄関タイル、門柱、ブロック塀、墓石などに使えます。

用途外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・墓石などの建造物についたコケやカビ・黒ずみ・地衣植物の洗浄 材質塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド 内容量(mL)480 対応コンクリート・レンガ・タイル・アクリル・御影石・モルタル 使用の目安洗浄場所が十分湿るまでスプレーする(1本で5〜10(m2)の面積に使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.7×22×5.8
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
【使用不可】金属・瓦(塗装されているもの)・布・漆喰・樹脂・ゴム・その他水洗いできないもの

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする