曜日別特売
- コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー CONDOR(山崎産業) 52133578

 

- コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー CONDOR(山崎産業) 52133578
- コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー CONDOR(山崎産業) 52133578

コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52133578品番-
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

窓用シートで水を使わず簡単キレイに!
今お使いの窓用シートが取り付けできる
気になる内窓の手アカ・油汚れもスッキリ!
収納に便利なフック穴付き。
拭き上げ・ひどい汚れはモップで清掃。
本体には専用モップ1枚付属。
柄は伸縮柄になっています。

用途
窓ガラス・網戸掃除に
材質シート/ポリエステル、レーヨン 液剤/水、界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、抗菌剤、粘度調整剤、安定化剤、PH調整剤、香料幅(mm)230全長(mm)10質量(g)16奥行(mm)75商品タイプスペア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする