超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52133586 品番 NHF-700-BK20.0
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。
跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。
ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。
取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。
裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。
ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。

サイズ(cm)20 機能クッション性・耐滑性・通気性 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(アッパー)人工皮革 種類作業靴 靴タイプスニーカー 用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など トラスコ品番205-2617 質量(g)420 足幅EEE 靴底EVA/合成ゴム アズワン品番64-1118-40 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする