CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の エアーガン・スプレーノズル
CONDOR(山崎産業)の エアダスターガン関連商品
CONDOR(山崎産業)の エアーガンノズル
コンドル 網戸用ウェットシート15枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15枚)
注文コード
52133587
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
水で汚れが流れやすい特殊コート剤入
虫嫌がる香り成分配合
用途
網戸用
材質
シート/ポリエステル、レーヨン 液剤/水、界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、抗菌剤、粘度調整剤、安定化剤、PH調整剤、香料
幅(mm)
200
質量(g)
10
奥行(mm)
300