CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 静電気対策用品
CONDOR(山崎産業)の 除電ブラシ
かるがーる フローリングワイパーN-300 EC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52133630
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
細かなホコリや髪の毛をキャッチ
家具や幅木をいためないやわらかクッション
市販の30cm×20cm(各社共通サイズ)のシートが使用できます。
柄は伸縮柄です。
用途
フローリングの髪の毛・ホコリ・ペットの毛のそうじに。たたみの掃き掃除に
仕様
伸縮柄
材質
ハンドル(グリップ)/ポリエチレン(抗菌加工)、ハンドル(パイプ)/アルミニウム合金、スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート/ポリプロピレン(抗菌加工)、クッション/熱可塑性エラストマー(抗菌加工)
幅(mm)
255
全長(mm)
685〜1145
質量(g)
330
奥行(mm)
100