CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の モップメンテナンス剤
Y.フローリングワイパーN-300 EC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52133639
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
軽くて丈夫、スイスイお掃除。
ソフトな発泡クッション 家具や幅木をいためません。
伸縮柄で自分の背丈に合わせてお掃除できます。
市販の30cm×20cm(各社共通サイズ)のシートが使用できます。
材質
ハンドル(グリップ)/ポリエチレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート/ポリプロピレン、クッション/ポリエチレン
幅(mm)
260
高さ(mm)
715-1165
質量(g)
300
奥行(mm)
100
柄タイプ
伸縮柄
繰り返し・詰め替え
対応