- ユニットバスボンくん抗菌ハンドスポンジ CONDOR(山崎産業) 52133648

 

- ユニットバスボンくん抗菌ハンドスポンジ CONDOR(山崎産業) 52133648
- ユニットバスボンくん抗菌ハンドスポンジ CONDOR(山崎産業) 52133648
- ユニットバスボンくん抗菌ハンドスポンジ CONDOR(山崎産業) 52133648
- ユニットバスボンくん抗菌ハンドスポンジ CONDOR(山崎産業) 52133648
- ユニットバスボンくん抗菌ハンドスポンジ CONDOR(山崎産業) 52133648
- ユニットバスボンくん抗菌ハンドスポンジ CONDOR(山崎産業) 52133648
- ユニットバスボンくん抗菌ハンドスポンジ CONDOR(山崎産業) 52133648
- ユニットバスボンくん抗菌ハンドスポンジ CONDOR(山崎産業) 52133648

ユニットバスボンくん抗菌ハンドスポンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52133648品番-
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

アミ目繊維でささっとなでるだけ。水だけでも汚れが落ちる!
コーナーも細かい溝もスッキリ。
水だけでも汚れが落ちる。
フック穴付き
握りやすい持ち手つき。

用途浴室、浴槽のそうじに材質持ち手/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン(抗菌加工)長さ(mm)100幅(mm)140質量(g)60奥行(mm)140

商品説明動画

バスボンくんハンドスポンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする