CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ヘラ/盛板/コテ
CONDOR(山崎産業)の ヘラ
CONDOR(山崎産業)の コーキングヘラ
バスボンくん ホコリカードハンディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52133657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ホコリがたまる原因 静電気を除去、ホコリの再付着を軽減!
家具やデスクまわりに使いやすいサイズです。
用途
ホコリのたまりやすいテレビ、パソコンまわり、巾木などに
材質
グリップ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、毛/ポリプロピレン(抗菌加工)、導電性繊維
幅(mm)
100
高さ(mm)
85
質量(g)
70
奥行(mm)
310
商品説明動画
バスボンくん除電ホコリガード ハンディ
参考になった