CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の シート・カバー関連
CONDOR(山崎産業)の サドルシート・サドルカバー
バスボンくん ホコリカード払い
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52133666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ホコリがたまる原因 静電気を除去、ホコリの再付着を軽減!
用途
家電、家具、照明、カーテンレールなどのお掃除に
材質
グリップ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、毛/ポリプロピレン(抗菌加工)、導電性繊維
幅(mm)
145
高さ(mm)
310
質量(g)
70
奥行(mm)
140
商品説明動画
バスボンくん除電ホコリガード 払い
参考になった