NHF-700-W-30.0 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 ミドリ安全 52133963

NHF-700-W-30.0 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 ミドリ安全 52133963
NHF-700-W-30.0 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 ミドリ安全 52133963
NHF-700-W-30.0 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 ミドリ安全 52133963
NHF-700-W-30.0 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 ミドリ安全 52133963

超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード52133963品番NHF-700-W-30.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。
跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。
ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。
取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。
裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。
ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。

用途
食品工場、厨房、食堂、清掃作業など
サイズ(cm)30機能クッション性・耐滑性・通気性ホワイト甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴靴タイプスニーカートラスコ品番205-4115質量(g)420足幅EEE靴底EVA/合成ゴムアズワン品番64-1118-18材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする