安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52134015 品番 PHG1000SP-BK-23.5
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。
全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。
一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。
筒幅調整用の穴あけ溝付きです。
用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。

足幅EEE サイズ(cm)23.5 機能耐薬品性・耐滑 ブラック 材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂) 材質(アッパー)PVC 種類安全靴 靴タイプ長靴 トラスコ品番205-4224 質量(g)1600 丈(cm)35.5 材質(底部)PVC 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする