曜日別特売
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120

RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120
RSH-W(WL/BK) ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 52134120

ハンガーラックチェスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ハンガーラック/ブラック、ルームス/ブラック
ハンガーラック/ブラック、ルームス/ブラック
ハンガーラック/アイボリー、ルームス/ホワイト
ハンガーラック/アイボリー、ルームス/グレージュ
ハンガーラック/アイボリー、ルームス/ライトグレー
ハンガーラック/ブラック、ルームス/グレージュ
ハンガーラック/ブラック、ルームス/ライトグレー
質量(kg)18
内容量1セット注文コード52134120品番RSH-W(WL/BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

人気のチェスト「ルームス」と、棚付きハンガーラックのセット。ハンガーラック下のスペースに「ルームス」の脚を外して載せて利用。
中棚、上棚、サイドネットも付属して、たたむ・掛けるをひとまとめに。強化キャスター搭載で、服をしまって重たくなった本体も、お掃除の際はラクラク移動。
棚板は木目柄入り。「すーっと引いて、スキっと閉まる」、引出しは軽くて出し入れラクラク。サイドネットは組み立て時に、お部屋に合わせて左右のレイアウトを選択可能。S字フック3個付属。

用途
ハンガーラック、コートハンガー、服収納、鞄置き、タンスとして。棚、ラック、服、コート、キャスター付き、リビング、寝室、クローゼット。
セット内容幅59cmラック×1、ワイドチェスト×1材質ハンガーラック本体:スチール(粉体塗装)、ハンガーラック天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)、チェスト:ポリプロピレン質量(kg)18ハンガーラック/ブラック、ルームス/ブラック耐荷重(kg)ハンガーバー20、天板・棚板20、S字フック1.5キャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×42×178.5高さ(cm)床から棚板まで:74組立時間約40-60分内寸(cm)ハンガー部:幅55×高さ95収納の目安(1段あたり)セーターの場合6~8枚、Yシャツの場合8~10枚、バスタオルの場合6~8枚寸法(横×縦)(cm)サイドネット:38×70棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)550×420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする